LOVATO ELECTRIC - Interrupteurs en métal de position a levier ajouré 2NO+1NC dépendant. - KMQ1L21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition de l'élément d'actionnement - autre 
- matériau du boîtier/corps - métal 
- finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique 
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur du capteur - 152 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Dispositifs de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975117309
Réf. Sonepar
08309511730
Réf. Fournisseur
KMQ1L21
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition de l'élément d'actionnement:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
152 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs en métal de position a levier ajouré 2NO+1NC dépendant.


