LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source 144x144mm/5.7x5.7", 110...240VAC, 12/24VDC - ATL610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inverseurs de source automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975211182
Réf. Sonepar
08309521118
Réf. Fournisseur
ATL610
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
7
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...240 V
nombre de sorties de relais:
7
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
6
avec interface optique:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
52.2 mm
Les Atouts de l'article:
Inverseur automatique de source avec port optique pour 2 sources d'alimentation (144x144mm/5.7x5.7"), alimentation 110...240VAC et 12/24VDC, extensible avec EXP... modules d'extension


