LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source en coffret ats 230VAC, + Contact tetrapolaires 45A - ATP0045T4A230C600A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir
finition interrupteur général - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inverseurs de source automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975234822
Réf. Sonepar
08309523482
Réf. Fournisseur
ATP0045T4A230C600A
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
480 V
tension de fonctionnement normale:
100...480 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
45 A
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 45A, 31kVA. Dimensions 500x400x200mm


