LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source en coffret ats 230VAC, + Contact tetrapolaires 60A - ATP0060T4A230C600A

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - invers. automatique de source en coffret ats 230VAC, + Contact tetrapolaires 60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir

  • finition interrupteur général - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inverseurs de source automatiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975234839

Réf. Sonepar

08309523483

Réf. Fournisseur

ATP0060T4A230C600A

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

480 V

tension de fonctionnement normale:

100...480 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

60 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 60A, 42kVA. Dimensions 500x400x200mm

Les Atouts de l'article:

Inverseur automatique de source en coffret ats. alimentation auxiliaire 230VAC, avec contacteurs tetrapolaires. 60A, 42kVA. Dimensions 500x400x200mm