LOVATO ELECTRIC - invers. de source automat. + technologie NFC et synoptique autonome 110...240VAC - ATL500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V
type de tension d’alimentation - AC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 0
tension d'alimentation CA 60 Hz - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inverseurs de source automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975243114
Réf. Sonepar
08309524311
Réf. Fournisseur
ATL500
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...240 V
nombre de sorties de relais:
3
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
1
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Inverseur de source automatique avec technologie NFC et synoptique, pour 2 sources d'alimentation, (144X144mm/5.7X5.7"), alimentation autonome 110...240VAC