LOVATO ELECTRIC - Inverseur automatique de source alimen. 110...240VAC, 12/24/48VDC, RS485 intég. - ATL900

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Inverseur automatique de source  alimen. 110...240VAC, 12/24/48VDC, RS485 intég.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation DC - 12...48 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inverseurs de source automatiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975215173

Réf. Sonepar

08309521517

Réf. Fournisseur

ATL900

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

12...48 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

11

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

nombre de sorties de relais:

10

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

12

avec interface optique:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

240 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

43.9 mm

Inverseur automatique de source avec port optique pour 3 sources d'alimentation et 2 disjoncteurs (180x240mm), alimentation 110...240VAC et 12/24/48VDC, extensible avec EXP... modules d'extension, RS485 intégrés, entrées de courant 3PH+N

Les Atouts de l'article:

Inverseur automatique de source avec port optique pour 3 sources d'alimentation et 2 disjoncteurs (180x240mm), alimentation 110...240VAC et 12/24/48VDC, extensible avec EXP... modules d'extension, RS485 intégrés, entrées de courant 3PH+N