LOVATO ELECTRIC - Jeux de connexion trip. Pour 2 disjoncteurs SM1, 54mm - 11SMX9042

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Jeux de connexion trip. Pour 2 disjoncteurs SM1, 54mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • dimension du pas - 54 mm

  • adapté au nombre d'appareils - 2

  • finition du raccordement électrique - goupille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975086179

Réf. Sonepar

08309508617

Réf. Fournisseur

11SMX9042

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

dimension du pas:

54 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

goupille

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Jeux de connexion trip. Pour 2 disjoncteurs SM1, 54mm

Les Atouts de l'article:

Jeux de connexion trip. Pour 2 disjoncteurs SM1, 54mm