LOVATO ELECTRIC - Jeux de connexion trip. Pour 3 disjoncteurs SM1, 45mm - 11SMX9033

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Jeux de connexion trip. Pour 3 disjoncteurs SM1, 45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • dimension du pas - 45 mm

  • adapté au nombre d'appareils - 3

  • finition du raccordement électrique - goupille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975086124

Réf. Sonepar

08309508612

Réf. Fournisseur

11SMX9033

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Jeux de connexion trip. Pour 3 disjoncteurs SM1, 45mm

Les Atouts de l'article:

Jeux de connexion trip. Pour 3 disjoncteurs SM1, 45mm