LOVATO ELECTRIC - Jeux de connexion trip. Pour 4 disjoncteurs SM1, 45mm - 11SMX9034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
dimension du pas - 45 mm
adapté au nombre d'appareils - 4
finition du raccordement électrique - goupille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975086216
Réf. Sonepar
08309508621
Réf. Fournisseur
11SMX9034
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeux de connexion trip. Pour 4 disjoncteurs SM1, 45mm