LOVATO ELECTRIC - KIT Bouton-poussoir en MÉT, plat, bleu avec socle de fix, 1 fermeur - LPSB106K10

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - KIT Bouton-poussoir en MÉT, plat, bleu avec socle de fix, 1 fermeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • diamètre de trou - 22 mm

  • largeur de l'ouverture - 22 mm

  • hauteur de l'ouverture - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975319994

Réf. Sonepar

08309531999

Réf. Fournisseur

LPSB106K10

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec bague frontale:

Oui

KIT Bouton-poussoir en métal, plat, bleu avec socle de fixation, 1 fermeur, bornes à vis

Les Atouts de l'article:

KIT Bouton-poussoir en métal, plat, bleu avec socle de fixation, 1 fermeur, bornes à vis