LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0100 doté de certificat UTF (MID) - DM1TP0100FKIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
fixation par encliquetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975232965
Réf. Sonepar
08309523296
Réf. Fournisseur
DM1TP0100FKIT
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0100 doté de certificat UTF (MID)


