Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0200 doté de certificat UTF (MID) - DM1TP0200FKIT

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0200 doté de certificat UTF (MID)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • fixation par encliquetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975232989

Réf. Sonepar

08309523298

Réf. Fournisseur

DM1TP0200FKIT

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

28 mm

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0200 doté de certificat UTF (MID)

Les Atouts de l'article:

Kit composé de 3 Transformateur DM1TP0200 doté de certificat UTF (MID)