Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0600 doté de certificat UTF (MID) - DM3TP0600FKIT

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0600 doté de certificat UTF (MID)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975233030

Réf. Sonepar

08309523303

Réf. Fournisseur

DM3TP0600FKIT

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

52 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0600 doté de certificat UTF (MID)

Les Atouts de l'article:

Kit composé de 3 Transformateur DM3TP0600 doté de certificat UTF (MID)