LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM5TP1000 doté de certificat UTF (MID) - DM5TP1000FKIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
fixation par encliquetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233054
Réf. Sonepar
08309523305
Réf. Fournisseur
DM5TP1000FKIT
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Kit composé de 3 Transformateur DM5TP1000 doté de certificat UTF (MID)


