Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM5TP2500 doté de certificat UTF (MID) - DM5TP2500FKIT

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Kit composé de 3 Transformateur DM5TP2500 doté de certificat UTF (MID)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

  • fixation par encliquetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975233092

Réf. Sonepar

08309523309

Réf. Fournisseur

DM5TP2500FKIT

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Kit composé de 3 Transformateur DM5TP2500 doté de certificat UTF (MID)

Les Atouts de l'article:

Kit composé de 3 Transformateur DM5TP2500 doté de certificat UTF (MID)