LOVATO ELECTRIC - KIT Micro PLC + display, composé de 1x LRD20RD024P1 + LRHA07 + câbles - LRDKITHMIA07

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - KIT Micro PLC + display, composé de 1x LRD20RD024P1 + LRHA07 + câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées analogiques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975237090

Réf. Sonepar

08309523709

Réf. Fournisseur

LRDKITHMIA07

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

supporte protocole Modbus:

Oui

maître IO-Link:

Oui

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

126 mm

hauteur:

90 mm

KIT Micro PLC + display, composé de 1x LRD20RD024P1 + LRHA07 (HMI 7" TFT ACL) + câbles

Les Atouts de l'article:

KIT Micro PLC + display, composé de 1x LRD20RD024P1 + LRHA07 (HMI 7" TFT ACL) + câbles