LOVATO ELECTRIC - KIT-Relais de contrôle de niveau, LVM20A240 + 2 sondes SN1 - LVMKIT20A240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 5
délai de retard à l'appel max. admissible - 1800 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975216774
Réf. Sonepar
08309521677
Réf. Fournisseur
LVMKIT20A240
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
5
délai de retard à l'appel max. admissible:
1800 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
KIT-Relais de contrôle de niveau, LVM20A240 + 2 sondes SN1


