LOVATO ELECTRIC - Lampe DEL de signalisation, couleur rouge, 24VAC/DC, IP65 - SM1X17400R

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampe DEL de signalisation, couleur rouge, 24VAC/DC, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...400 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975228869

Réf. Sonepar

08309522886

Réf. Fournisseur

SM1X17400R

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...400 V

type de tension:

AC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

10 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Lampe DEL de signalisation, couleur rouge, 24VAC/DC, IP65

Les Atouts de l'article:

Lampe DEL de signalisation, couleur rouge, 24VAC/DC, IP65