LOVATO ELECTRIC - Lampe DEL de signalisation, couleur vert, 230?400VAC, IP65 - SM1X17400G

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampe DEL de signalisation, couleur vert, 230?400VAC, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...400 V

  • type de tension - AC

  • diamètre de trou - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975228852

Réf. Sonepar

08309522885

Réf. Fournisseur

SM1X17400G

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...400 V

type de tension:

AC

diamètre de trou:

10 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Lampe DEL de signalisation, couleur vert, 230…400VAC, IP65

Les Atouts de l'article:

Lampe DEL de signalisation, couleur vert, 230…400VAC, IP65