LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL BLEU 240VAC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLM6

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL BLEU 240VAC pour colonnes lumineuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 230...240 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - en forme de poire

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171639

Réf. Sonepar

08309517163

Réf. Fournisseur

8LT7ALLM6

Marque

LOVATO ELECTRIC

Culot:

BA15d

tension de lampe:

230...240 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

bleu

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

38 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

Lampes à DEL BLEU 240VAC pour colonnes lumineuses

Les Atouts de l'article:

Lampes à DEL BLEU 240VAC pour colonnes lumineuses