LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL BLEU 24VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLB6

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL BLEU 24VAC/DC pour colonnes lumineuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - en forme de poire

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975171530

Réf. Sonepar

08309517153

Réf. Fournisseur

8LT7ALLB6

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

bleu

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

38 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

30 mA

Lampes à DEL BLEU 24VAC/DC pour colonnes lumineuses

Les Atouts de l'article:

Lampes à DEL BLEU 24VAC/DC pour colonnes lumineuses