LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL JAUNE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
tension de lampe - 24...24 V
technologie - LED
forme de la lampe - en forme de poire
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975171523
Réf. Sonepar
08309517152
Réf. Fournisseur
8LT7ALLB5
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
Culot:
BA15d
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
jaune
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10.5 mm
longueur totale:
38 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
30 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes à DEL JAUNE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses