LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL ROUGE 12VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
tension de lampe - 12...12 V
technologie - LED
forme de la lampe - cylindre (monoculot)
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975188606
Réf. Sonepar
08309518860
Réf. Fournisseur
8LT7ALLA4
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
Culot:
BA15d
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10.5 mm
longueur totale:
38 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Oui
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes à DEL ROUGE 12VAC/DC pour colonnes lumineuses