LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL ROUGE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALLB4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Lampes à DEL ROUGE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - en forme de poire

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171509

Réf. Sonepar

08309517150

Réf. Fournisseur

8LT7ALLB4

Marque

LOVATO ELECTRIC

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

38 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

30 mA

Lampes à DEL ROUGE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses

Les Atouts de l'article:

Lampes à DEL ROUGE 24VAC/DC pour colonnes lumineuses