LOVATO ELECTRIC - Lampes à filament 5W culot BA15d 260VAC/DC pour colonnes lumineuses - 8LT7ALBM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - BA15d
tension de lampe - 260...260 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - en forme de poire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975171493
Réf. Sonepar
08309517149
Réf. Fournisseur
8LT7ALBM
Marque
LOVATO ELECTRIC
puissance de la lampe:
5...5 W
Culot:
BA15d
tension de lampe:
260...260 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10.5 mm
longueur totale:
38 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
22 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes à filament 5W culot BA15d 260VAC/DC pour colonnes lumineuses


