LOVATO ELECTRIC - Micro PLC, panneau d`interface 24VDc RS232,RS485 (Modbus-RTU Master) - LRXP01

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Micro PLC, panneau d`interface 24VDc RS232,RS485 (Modbus-RTU Master)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 196

  • nombre de pixels, vertical - 64

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975188514

Réf. Sonepar

08309518851

Réf. Fournisseur

LRXP01

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

196

nombre de pixels, vertical:

64

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Non

nombre de couleurs de l'écran:

64000

taille de l'écran:

4 pouces

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

24

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

6

technologie tactile:

sans

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

3

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

1

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...55 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

179.5 mm

hauteur de l'avant:

101.5 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Micro PLC, panneau d`interface 24VDc RS232,RS485 (Modbus-RTU Master)

Les Atouts de l'article:

Micro PLC, panneau d`interface 24VDc RS232,RS485 (Modbus-RTU Master)