LOVATO ELECTRIC - Microrupteurs de pos en plast. série K a barre metall. fil. M12 1NO+1NC Faston - KSA4F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
indice de protection (IP) - IP00
hauteur du capteur - 51.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975148365
Réf. Sonepar
08309514836
Réf. Fournisseur
KSA4F
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
indice de protection (IP):
IP00
hauteur du capteur:
51.6 mm
largeur du capteur:
17.5 mm
longueur du capteur:
49.2 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Microrupteurs de position en plastique série K a barre metallique fil. M12 1NO+1NC Faston