LOVATO ELECTRIC - Microrupteurs de pos en plast. série K a poussoir metall. sur PIN 1NO+1NC à vies - KSA1V

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Microrupteurs de pos en plast. série K a poussoir metall. sur PIN 1NO+1NC à vies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP00

  • hauteur du capteur - 29.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975148204

Réf. Sonepar

08309514820

Réf. Fournisseur

KSA1V

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP00

hauteur du capteur:

29.4 mm

largeur du capteur:

49.2 mm

longueur du capteur:

17.5 mm

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Microrupteurs de position en plastique série K a poussoir metallique sur PIN 1NO+1NC à vies

Les Atouts de l'article:

Microrupteurs de position en plastique série K a poussoir metallique sur PIN 1NO+1NC à vies