LOVATO ELECTRIC - Microrupteurs de position en plast. série K a lev à Galet 37mm 1NO+1NC à souder - KSC3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition de l'élément d'actionnement - levier à galet 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- finition du raccordement électrique - autre 
- indice de protection (IP) - IP00 
- hauteur du capteur - 50.3 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interrupteurs de position, à pédale et microrupteu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975148174
Réf. Sonepar
08309514817
Réf. Fournisseur
KSC3S
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP00
hauteur du capteur:
50.3 mm
largeur du capteur:
17.5 mm
longueur du capteur:
49.2 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet poussoir à galet
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Microrupteurs de position en plastique série K a levier à Galet 37mm 1NO+1NC à souder


