LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0022D, 2NO+2NF, 110VDC - 11BG0022D110

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0022D, 2NO+2NF, 110VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975080719

Réf. Sonepar

08309508071

Réf. Fournisseur

11BG0022D110

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Minicontacteur auxiliaire, BG0022D, 2NO+2NF, 110VDC

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur auxiliaire, BG0022D, 2NO+2NF, 110VDC