Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0031A, 3NO+1NF, 230V 50/60Hz - 11BG0031A230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0031A, 3NO+1NF, 230V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975080511

Réf. Sonepar

08309508051

Réf. Fournisseur

11BG0031A230

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Minicontacteur auxiliaire, BG0031A, 3NO+1NF, 230V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur auxiliaire, BG0031A, 3NO+1NF, 230V 50/60Hz