LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0040A, 4P NO, 110V 50/60Hz - 11BG0040A110

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur auxiliaire, BG0040A, 4P NO, 110V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975080382

Réf. Sonepar

08309508038

Réf. Fournisseur

11BG0040A110

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Minicontacteur auxiliaire, BG0040A, 4P NO, 110V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur auxiliaire, BG0040A, 4P NO, 110V 50/60Hz