LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 24V 60Hz - 11BG0601A02460

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 24V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 16 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975081556

Réf. Sonepar

08309508155

Réf. Fournisseur

11BG0601A02460

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

16 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

3.3 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 24V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG0601A, 3P+1NF, 6A AC3, 24V 60Hz