LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 110V 50/60Hz - 11BG0610A110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 14 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975080078
Réf. Sonepar
08309508007
Réf. Fournisseur
11BG0610A110
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
14 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
3.3 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 110V 50/60Hz