Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 24V 50/60Hz - 11BG0610A024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 24V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 14 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975080016

Réf. Sonepar

08309508001

Réf. Fournisseur

11BG0610A024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

14 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

3.3 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 24V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG0610A, 3P+1NO, 6A AC3, 24V 50/60Hz