LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0610D, 3P+1NO, 6A AC3, 24VDC - 11BG0610D024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 14 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975082645
Réf. Sonepar
08309508264
Réf. Fournisseur
11BG0610D024
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
14 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
3.3 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG0610D, 3P+1NO, 6A AC3, 24VDC


