LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 12VDC - 11BG0901D012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4000 kW 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975082577
Réf. Sonepar
08309508257
Réf. Fournisseur
11BG0901D012
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4000 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 12VDC


