LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 24VDC - 11BG0901D024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975080689

Réf. Sonepar

08309508068

Réf. Fournisseur

11BG0901D024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 24VDC

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG0901D, 3P+1NF, 9A AC3, 24VDC