LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 120V 60Hz - 11BG0910A12060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975082058
Réf. Sonepar
08309508205
Réf. Fournisseur
11BG0910A12060
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 120V 60Hz