LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 48V 60Hz - 11BG09T2A04860

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 48V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975082201

Réf. Sonepar

08309508220

Réf. Fournisseur

11BG09T2A04860

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 48V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG09T2A, 4P (2NO+2NF), 20A AC1, 48V 60Hz