LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 230V 60Hz - 11BG1201A23060

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 230V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975082331

Réf. Sonepar

08309508233

Réf. Fournisseur

11BG1201A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.7 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4.8 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 230V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 230V 60Hz