LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 24V 60Hz - 11BG1201A02460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.7 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975082287
Réf. Sonepar
08309508228
Réf. Fournisseur
11BG1201A02460
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.7 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4.8 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Minicontacteur, BG1201A, 3P+1NF, 12A AC3, 24V 60Hz