LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 230V 50/60Hz - 11BG1210A230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 230V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975080153

Réf. Sonepar

08309508015

Réf. Fournisseur

11BG1210A230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.7 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4.8 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 230V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BG1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 230V 50/60Hz