LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BGP0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 230V 60Hz, avec broches à souder - 11BGP0910A23060

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Minicontacteur, BGP0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 230V 60Hz, avec broches à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975145081

Réf. Sonepar

08309514508

Réf. Fournisseur

11BGP0910A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

connexion circuit imprimé

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Minicontacteur, BGP0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 230V 60Hz, avec broches à souder

Les Atouts de l'article:

Minicontacteur, BGP0910A, 3P+1NO, 9A AC3, 230V 60Hz, avec broches à souder