LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE - LTN50ML6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 26.4...26.4 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975293997
Réf. Sonepar
08309529399
Réf. Fournisseur
LTN50ML6
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
26.4...26.4 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, BLEUE