LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, ROUGE - LTN50ML4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 26.4...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975294314

Réf. Sonepar

08309529431

Réf. Fournisseur

LTN50ML4

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

26.4...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, ROUGE

Les Atouts de l'article:

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, ROUGE