LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, VERTE - LTN50ML3

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, VERTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 26.4...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975294024

Réf. Sonepar

08309529402

Réf. Fournisseur

LTN50ML3

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

26.4...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

vert

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, VERTE

Les Atouts de l'article:

MODULE CLIGNOTANT OU FIXE Ø50mm. À LED INTÉGRÉE, VERTE