LOVATO ELECTRIC - Module d'alimentation double x la mesure et le contrôle des tensions - ATLDPS1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 110...230 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...230 V
2e tension de sortie - 110...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inverseurs de source automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975214541
Réf. Sonepar
08309521454
Réf. Fournisseur
ATLDPS1
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
110...230 V
courant de sortie max. 1:
4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
110...230 V
2e tension de sortie:
110...230 V
courant de sortie max. 2:
4 A
tension de sortie ajustable:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
110...230 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
7 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
104.7 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
53.5 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation double pour la mesure et le contrôle des tensions présentes sur les entrées d'alimentation des disjoncteurs/interrupteurs motorisés, configurable en 110/230VAC


