LOVATO ELECTRIC - MODULE SON CONTINU Ø50mm. 100dB, IP20 - LTN50MSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue
diamètre externe - 50 mm
couleur - autre
type de tension - AC/DC
son ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975293973
Réf. Sonepar
08309529397
Réf. Fournisseur
LTN50MSH
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
tonalité continue
diamètre externe:
50 mm
couleur:
autre
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
volume:
100 dB
Les Atouts de l'article:
MODULE SON CONTINU Ø50mm. 100dB, IP20