LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 15kVAR 400VAC - DCTLA4000150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V
type de tension d'actionnement - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régulateurs varmétriques et modules à thyristors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975238042
Réf. Sonepar
08309523804
Réf. Fournisseur
DCTLA4000150
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...240 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 15kVAR 400VAC


